曜日別特売
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764

MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764
MF-FS064GU11R SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244764

SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
記憶容量(GB)64
内容量1個注文コード70244764品番MF-FS064GU11R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。

質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)64転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:80メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244737
2023-08-31
用途: デジタコ用に
有限会社一筋運輸

純正品より安価で特に今のところ不具合無く使用中。また、購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする