曜日別特売
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118

HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118
HR-6G-100 トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) 70250118

トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]

(24件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)6.3注文コード70250118品番HR-6G-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。

用途
工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
グリーン使用温度範囲(℃)-20~60質量(kg)6長さ(m)100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5内径×外径(Φmm)6.3×10最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0874-50RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※接続には必ず、専用継手(ラクラクジョイント)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: インパクトレンチ用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の安いホースも多いけれど、どのホースも日光が入るので使用環境も良くないのか数年も持ちませんでした。(昔の黒く太いゴムホースは除き)このホースに交換してから、ホースの割れ、膨れ、外れ、などの経年劣化が非常に少ないのでお勧めできます。

2025-09-26
用途: 塗装作業で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタンホースだと硬く、纏わりつきやすいので、やわらかめのこのホースを使用しています。
他にもソフトタイプがありますが、今のところヒットランホースが一番良いですね。
経年劣化してくると硬くは成りますが、思うほど硬くはないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08675441
2024-10-25
用途: エアーツールに

サラサラしていて滑りがスゴイ良いし柔らかい。動かすホースにはもちろん、固定の配管用のPクランプにもスルスル通る。ラベルもカッコいいし、ホースに記されている字体もかっこいい。色も選べるし、キャンディみたいでかっこいい。このホースにするだけで雰囲気がガラリと変わる。ただ、このホース専用の継手推奨となっているが、専用の継手が廃盤になっていたり、見つけにくかったり、種類が少ない事に戸惑った。

対象商品 : 08675563
2024-09-02
用途: 工場内清掃作業に
製造業

清掃用エアガンに使用していますが、耐圧性能が良く、圧のかかりやすい接続部分が膨らみにくくて耐久性もあります。

対象商品 : 08675441
2024-07-26
用途: エアー工具用
自動車・二輪車・自転車関連業

品物が良く安全性に優れていますいいものはいいです。

対象商品 : 08675441
2024-02-14
用途: 車の整備
コムシステム 冨浦 敏男

しなやかで扱い易い商品です。
長年使って来たハタヤエアーリールが経年劣化でエアー漏れを起こすので、Oリング交換と共に、ホース交換をする事とした。様々のメーカーの商品から、耐圧性、柔軟性、ユーザ評価からこの商品をえらんだ。耐久性はわからないが、取り扱い易く、満足している。

対象商品 : 08675563
2024-02-16
用途: 工場のエアホース
自動車・二輪車・自転車関連業

自動巻きの交換用に使用。長持ち耐久性、柔軟性使い勝手が非常に良好。
長年愛用しているので、新調しても中身のホースは入替しています。

対象商品 : 08675545
2023-12-08
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社山栄商会製造業

他のメーカーに比べて
柔軟性があって使いやすいし色もいい
主にブルー色を使用している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする