曜日別特売
AG239 AG239 メンズブラック 先丸 4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70250784

AG239 AG239 メンズブラック 先丸 4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70250784
AG239 AG239 メンズブラック 先丸 4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70250784

AG239 メンズブラック 先丸 4足組

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4足)注文コード70250784品番AG239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。

特性吸汗サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0304-88入数4足組かかとからの長さ(cm)約24.5指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70250784
2023-04-15
用途: 日常生活で着用
サービス業

しっかりしたものです。100均など激安靴下を買うよりも、良さそうです。

対象商品 : 70250784
2020-10-19
用途: 普段使い
教育・研究機関

サポート性が抜群。全くずり落ちてこない。さらっとしていて蒸れない。おすすめ品。

対象商品 : 70250784
2020-03-22
用途: 施設内巡回時
その他業種

ずり落ちないため歩きやすい。足蒸れせず快適である。

対象商品 : 70250784
2020-11-28
用途: 履き心地は悪くないが
その他業種

使われている糸の品質が低すぎるため、全体の設計はよいのに不満足な商品。何度洗っても綿くずがゴロゴロ指先に出る。

対象商品 : 70250784
2019-12-04
用途: 普段使い
建設業・工事業

可もなく不可もなく、良い製品と思います。
個人的に、腿(もも)のゴムがキツイのはよく思わない傾向だが、
それほどきつくないと思う。

対象商品 : 70250784
2019-06-06
用途: 作業全般

土踏まずから甲にかけ全周に”ゴム編み”というんでしょうか?伸縮の強い部分があり
履いた時に、しっかりと足をホールドしてくれます。このまま耐久性もそこそこならリピしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする