Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG250 5本指 生成 4足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4足)
注文コード
70251134
品番
AG250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色
キナリ
材質
綿・ポリウレタン
サイズ(cm)
24~27
指タイプ
5本指
入数
4足組
特性
吸汗
全長(cm)
約38
アズワン品番
65-0305-23