曜日別特売
WS3001W WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70251457

WS3001W WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70251457
WS3001W WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70251457
WS3001W WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70251457
WS3001W WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70251457

WS3001W 耐油安全長靴

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード70251457品番WS3001W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。

機能耐油性・抗菌・防臭サイズ(cm)26形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)アズワン品番65-0305-91靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70251432
2024-02-26
用途: 水産作業に
四季の味しゅせん飲食業

コスパ良く使えている。元々から半年は保たない覚悟の作業用ですのでこの商品で問題なければリピ買いでいきます

対象商品 : 70251423
2022-10-16
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業に毎日のように使っております。中敷きは蒸れにくくて使い心地がよく、かかとの部分に引っかかりがあって脱ぎやすいので毎回この商品を選んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 70251466
2022-06-22
用途: 土木現場
宮博建設株式会社

この価格で、安全長靴は◎です。次も購入したいと思います。

対象商品 : 70251475
2021-01-04
用途: 海産物の荷造りなど
農・林・水産業

注文してから到着するまで早くて助かりました。長靴も履きやすく先も硬く使いやすいです。次回もお願いしたいです

対象商品 : 70251484
2021-02-19
用途: 生コン打設作業
北摂圧送建設業・工事業

他の商品よりも、安くて長もちすると思う。先の鉄板をすこし大きくしたらいいと思います。

対象商品 : 70251475
2020-08-11
用途: 草刈り
製造業

非常に丈夫で靴裏も生ゴム使用で滑りにくい、
私は山の林道の草刈りによく使用するが、色は必ず白を履きます
長靴にはい上がってくるマダニが一目で確認できるから、

対象商品 : 70251457
2019-12-25
用途: 生コンクリート作業
大邦興業株式会社

安くていいのですが、若干、耐久性に問題があります。個体差もあります。悪いものはソールが剥がれます。

対象商品 : 70251475
2019-07-14
用途: 林道整備作業
製造業

この手の長靴は昔から愛用している、普通のゴム長靴で毎日、山仕事をやれば、あまり足を上げて歩かないタイプの自分は、靴裏がすり減るまでに、足首周りを すぐに破ってしまうのだが、この長靴は裏の生ゴムがすり減って穴が開くまで履けて、長持ちで丈夫である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする