OFL-V-M45 フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機) 70254065

OFL-V-M45 フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機) 70254065
OFL-V-M45 フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機) 70254065

フットスイッチ M45形OFL-V-M45

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70254065
品番
OFL-V-M45
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。

用途
事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
定格
3A-125VAC
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
質量(g)
約280
形式
機器用ミニ形
保護構造
IP30
定格電圧(V)
AC125
接点構成
1a
耐電圧
AC1500V/1分間
連数
1連
動作特性
モーメンタリー
動作力
10N(1kgf)
付属コード
1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)
50以下
定格通電電流(A)
3
内蔵スイッチ
V形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-15
用途: かき氷機
その他業種

初雪、電動かき氷機HF300P1に使いました、快適に使えています。
音も無くスムーズなスイッチングで、他にも流用できそうですね。

対象商品 : 08518596
2026-06-18
用途: 機械操作

購入後1週間から1月程度で壊れました。内部の部品が粗悪品のようです。他社のものは同じようなところの部品がOM社製でしっかりしていました。5個ほど購入したのですがすべてだめになりました。これではいけないと思い投稿いたしました。

1人が参考にしています
対象商品 : 70254065
2024-09-17
用途: バキュームアイロン台と併用

スイッチの入切りもスムーズに出来ました。
購入して、良かったです(*^^*)
ありがとうございましたm(_ _)m

対象商品 : 70254065
2024-03-28
用途: 丸のこを足で電源を入り切りしています。
農・林・水産業

顕著に電源を入り切りするのでふっとスイッチが有れば楽ですね。

対象商品 : 70254065
2020-03-23
用途: ボール盤

ボール盤作業で治具を使用せず両手使えるので助かります。

対象商品 : 08518596
2017-10-08
用途: 電動砥石で刃物研磨時に使用
教育・研究機関

電動砥石で研磨する時、両手で刃物を握っている為フットスイッチで電源をオン・オフはとても便利です。長く愛用したいと思います。

対象商品 : 08518596
2017-09-01
用途: 小型電動工具のオンオフに
サービス業

テーブルソーなど使用してスイッチをオフにする時、恐る恐るスイッチに手を伸ばしていたのですが、フットスイッチに変えてからは、両手が自由なままスイッチを操作できるようになり、安心して作業できるようになりました。

対象商品 : 08518596
2017-03-23
用途: かき氷機のフットスイッチとして。
イエライ 様

至って満足。他社15000円也、性能全く変わらず!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする