曜日別特売
- リリーフNADフッ素 日本特殊塗料 70255212

※色見本

- リリーフNADフッ素 日本特殊塗料 70255212
- リリーフNADフッ素 日本特殊塗料 70255212

リリーフNADフッ素

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレー
グレー
ブラック
スレートブラック
クラウドグレー
ミドルグレー
マウスグレー
ココナッツ
ライトグレー
チェスナット
スレートブラウン
ラシェットレッド
ガーネットレッド
ブリックレッド
ゴールド
ベージュ
ディープブルー
ロイヤルブルー
マリンブルー
グラスグリーン
オリーブ
ハルノグリーン
ニューグリーン
クラシックグリーン
内容量1セット(16kg)注文コード70255212品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

屋根用高耐候性弱溶剤フッ素樹脂塗料。
フッ素樹脂を採用しており、耐久性に優れています高耐候製弱溶剤フッ素樹脂塗料、耐久性と耐候性に優れています。

用途新生瓦、波形スレート、厚形スレート、カラー鋼板、無塗装ガルバリウム鋼板などの新設、塗替え用に。グレーセット内容A液:14kg、B液:2kg主成分高耐候性弱溶剤フッ素樹脂主な用途鋼、スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする