※色見本
日本特殊塗料
リリーフNADフッ素
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ニューグリーン
ニューグリーン
ニューグリーン
ブラック
スレートブラック
クラウドグレー
ミドルグレー
マウスグレー
グレー
ココナッツ
ライトグレー
チェスナット
スレートブラウン
ラシェットレッド
ガーネットレッド
ブリックレッド
ゴールド
ベージュ
ディープブルー
ロイヤルブルー
マリンブルー
グラスグリーン
オリーブ
ハルノグリーン
クラシックグリーン
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
70255377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
屋根用高耐候性弱溶剤フッ素樹脂塗料。
フッ素樹脂を採用しており、耐久性に優れています高耐候製弱溶剤フッ素樹脂塗料、耐久性と耐候性に優れています。
用途
新生瓦、波形スレート、厚形スレート、カラー鋼板、無塗装ガルバリウム鋼板などの新設、塗替え用に。
色
ニューグリーン
セット内容
A液:14kg、B液:2kg
主成分
高耐候性弱溶剤フッ素樹脂
主な用途
鋼、スレート、瓦
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
特性
耐候、耐久
危険物の性状
非水溶性
注意
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。