曜日別特売
M-02FB デジタルマルチメータ カスタム 70255648

M-02FB デジタルマルチメータ カスタム 70255648
M-02FB デジタルマルチメータ カスタム 70255648

デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70255648品番M-02FB
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。

抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×11質量(g)約70電源CR2032リチウム電池 × 1個幅(mm)56奥行(mm)11高さ(mm)112適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70255648
2022-01-06
用途: 検電用
建設業・工事業

デジタルの文字も大きく使いやすいです。乾電池等の電圧測定時にプラス、マイナスを押さえてホールドボタンを押すのが少し厄介です。でもホールドスイッチがあると非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする