0120022 ラッピーバッグ No.1 福助工業 70256646

ラッピーバッグ No.1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別晒無地 平紐
内容量1箱(150枚)注文コード70256646品番0120022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
奥行(mm)170幅(mm)360高さ(mm)495種別晒無地 平紐形状手提袋紙厚(g/m2)片艶晒(120)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)360×170×495ひもタイプ平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする