福助工業
ラッピーバッグ No.9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
晒無地
晒無地
花林(かりん)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70257084
品番
0121304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
70
幅(mm)
200
高さ(mm)
185
種別
晒無地
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(80)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
200×70×185
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。