福助工業
ニューポリ規格袋0.04
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(3000枚)
1箱(6000枚)
1箱(4000枚)
1箱(3000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
230
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
340
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70257723
品番
0448796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.12
入数(枚)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書: