福助工業
ニューポリ規格袋0.05
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(3000枚)
1箱(4000枚)
1箱(3000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
幅(mm)
150
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
250
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
9
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70257836
品番
0441491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
サイズ(号)
9
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.9
入数(枚)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書: