曜日別特売
0441511 ニューポリ規格袋0.05 福助工業 70257854

ニューポリ規格袋0.05

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)200
高さ(mm)300
サイズ(号)11
内容量1箱(2000枚)注文コード70257854品番0441511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE幅(mm)200高さ(mm)300サイズ(号)11形状平袋透明サイズNo.11入数(枚)2000RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70257897
2022-08-04
用途: 商品納品用外装袋
合同会社サンエイチ自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもしっかりあり、このままお客様に渡すパッケージとして問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする