福助工業
ニューポリ規格袋0.05
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(4000枚)
1箱(3000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
幅(mm)
280
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
410
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
14
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70257888
品番
0441546
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.14
入数(枚)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書: