曜日別特売
0440973 ニューポリ規格袋0.06 福助工業 70258003

ニューポリ規格袋0.06

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1500枚)
幅(mm)230
高さ(mm)340
内容量1箱(1500枚)注文コード70258003品番0440973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE幅(mm)230高さ(mm)340サイズ(号)12適合規格食品衛生法適合形状平袋透明サイズNo.12入数(枚)1500RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする