福助工業
ニューポリビック袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(600枚)
1箱(600枚)
1箱(450枚)
1箱(300枚)
1箱(200枚)
1箱(160枚)
1箱(120枚)
幅(mm)
500
500
600
650
700
800
1000
種別
No.50-60
No.50-60
No.50-70
No.50-80
No.60-70
No.60-80
No.65-80
No.70-80
No.70-90
No.80-90
No.80-100
No.100-100
No.100-120
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.035
0.04
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70258238
品番
0446701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
No.50-60
厚さ(mm)
0.03
長さ(mm)
600
幅(mm)
500
質量(g/枚)
16.632
アズワン品番
65-1930-54
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):