曜日別特売
0446734 ニューポリビック袋 福助工業 70258265

ニューポリビック袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(450枚)
幅(mm)600
種別No.60-70
厚さ(mm)0.03
内容量1箱(450枚)注文コード70258265品番0446734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別No.60-70厚さ(mm)0.03長さ(mm)700幅(mm)600質量(g/枚)23.285アズワン品番65-1930-57
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする