曜日別特売
0446777 ニューポリビック袋 福助工業 70258308

ニューポリビック袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
幅(mm)700
種別No.70-90
厚さ(mm)0.035
内容量1箱(300枚)注文コード70258308品番0446777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別No.70-90厚さ(mm)0.035長さ(mm)900幅(mm)700質量(g/枚)40.784アズワン品番65-1930-61
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする