0370878 ポリ風呂敷 水玉 福助工業 70258493

ポリ風呂敷 水玉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)700×700
水玉透明
内容量1箱(500枚)注文コード70258493品番0370878
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。

寸法(幅W×長さL)(mm)700×700水玉透明種別No.70 水玉透明材質LDPE形状シート厚さ(mm)0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする