福助工業
ポリ風呂敷 100枚入 水玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(500枚)
1箱(1000枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×900
700×700
900×900
色
水玉ピンク
水玉ピンク
水玉ブルー
水玉透明
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70258642
品番
0370614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
多数包む場合に便利です(50枚折×2束包装)。
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×900
色
水玉ピンク
種別
No.90 水玉ピンク
材質
LDPE
形状
シート
厚さ(mm)
0.035