0370673 ポリ風呂敷 100枚入 水玉 福助工業 70258658

ポリ風呂敷 100枚入 水玉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)900×900
水玉透明
内容量1箱(500枚)注文コード70258658品番0370673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

多数包む場合に便利です(50枚折×2束包装)。

寸法(幅W×長さL)(mm)900×900水玉透明種別No.90 水玉透明材質LDPE形状シート厚さ(mm)0.035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする