曜日別特売
0391638 業務用ポリ袋(透明・半透明) 福助工業 70258886

業務用ポリ袋(透明・半透明)

商品レビューを投稿する
内容量1箱(10枚×20セット)
容量(L)90
厚さ(mm)0.035
内容量1箱(10枚×20セット)注文コード70258886品番0391638
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,836
販売価格(税別)
8,033
容量(L)90透明厚さ(mm)0.035種別LD35-90 透明材質LDPE形状平袋入数(枚)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする