0391794 ポリ袋 LD22ー45 透明 福助工業 70259044

ポリ袋 LD22ー45 透明

商品レビューを投稿する
内容量1箱(30枚×20セット)注文コード70259044品番0391794
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,215
販売価格(税別)
9,286
容量(L)45透明厚さ(mm)0.022種別LD22-45 透明材質LDPE形状平袋入数(枚)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする