0391816 ポリ袋 LD30ー90 透明 福助工業 70259062

ポリ袋 LD30ー90 透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚×20セット)注文コード70259062品番0391816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,004
販売価格(税別)
15,458
容量(L)90透明厚さ(mm)0.03種別LD30-90 透明材質LDPE形状平袋入数(枚)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする