福助工業
再生ロール巻ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10巻×30本)
1箱(10巻×50本)
1箱(10巻×20本)
厚さ(mm)
0.04
0.03
0.04
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900
650×800
900×1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻×30本)
注文コード
70259114
品番
0480967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
800
高さ(mm)
900
形状
ロール
色
40-70色付半透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900
注意
※再生原料を50%以上使用の為、製造ロットにより赤、青、黄、緑等色が変わります。
※色の指定ができませんのでご了承ください。