曜日別特売
0360805 スルーレックス 福助工業 70259604

スルーレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1500枚)
幅(mm)260
高さ(mm)380
サイズ(号)13
内容量1箱(1500枚)注文コード70259604品番0360805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。
メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。
袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。
発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。
引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。

材質LDPE厚さ(mm)0.04幅(mm)260高さ(mm)380サイズ(号)13形状平袋透明サイズNo.13入数(枚)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする