0480304 フリーバッグ No.66 福助工業 70259954

フリーバッグ No.66

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4000枚)注文コード70259954品番0480304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質HDPE乳白形状フリー幅(mm)380高さ(mm)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする