福助工業
フリーバッグ No.41、43
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
青無地
青無地
乳白無地
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70259972
品番
0480401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3kg用(目安)。
材質
HDPE
色
青無地
種別
No.41
形状
フリー
幅(mm)
310
高さ(mm)
445