0470007 レジバッグ 関西 福助工業 70259997

レジバッグ 関西

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)300
高さ(mm)370
厚さ(mm)0.016
内容量1箱(2000枚)注文コード70259997品番0470007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種別関西 No.30幅(mm)300厚さ(mm)0.016高さ(mm)370質量(g/枚)3.374
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする