福助工業
レジバッグ 関西
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
350
300
350
400
450
高さ(mm)
430
370
430
490
550
厚さ(mm)
0.018
0.016
0.018
0.02
0.022
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260006
品番
0470015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種別
関西 No.35
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.018
高さ(mm)
430
質量(g/枚)
5.147