福助工業
レジバッグ 関西
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
400
300
350
400
450
高さ(mm)
490
370
430
490
550
厚さ(mm)
0.02
0.016
0.018
0.02
0.022
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260015
品番
0470023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
関西 No.40
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
490
質量(g/枚)
7.448