0470041 レジバッグ 関西 Eタイプ 福助工業 70260033

レジバッグ 関西 Eタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)290
高さ(mm)360
厚さ(mm)0.012
内容量1箱(2000枚)注文コード70260033品番0470041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
種別関西 No.30E幅(mm)290厚さ(mm)0.012高さ(mm)360質量(g/枚)2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする