曜日別特売
0470082 レジバッグ 関西 Eタイプ 福助工業 70260076

レジバッグ 関西 Eタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
幅(mm)490
高さ(mm)590
厚さ(mm)0.022
内容量1箱(1000枚)注文コード70260076品番0470082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別関西 No.50E幅(mm)490厚さ(mm)0.022高さ(mm)590質量(g/枚)12.084
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする