福助工業
レジバッグ 関西 Eタイプ 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
290
250
290
340
390
440
490
高さ(mm)
360
310
360
420
480
540
590
厚さ(mm)
0.012
0.012
0.014
0.016
0.018
0.022
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260094
品番
0470104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
No.30E 半透明
幅(mm)
290
厚さ(mm)
0.012
高さ(mm)
360
質量(g/枚)
2.38