曜日別特売
0470120 レジバッグ 関西 Eタイプ 半透明 福助工業 70260112

レジバッグ 関西 Eタイプ 半透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
幅(mm)390
高さ(mm)480
厚さ(mm)0.016
内容量1箱(1000枚)注文コード70260112品番0470120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
種別No.40E 半透明幅(mm)390厚さ(mm)0.016高さ(mm)480質量(g/枚)5.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする