福助工業
イージーバッグ 関西 無地 厚口タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
250
250
300
350
400
450
500
高さ(mm)
310
310
370
430
490
550
600
厚さ(mm)
0.015
0.015
0.016
0.018
0.02
0.022
0.025
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260164
品番
0470597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
種別
No.25(無地)
幅(mm)
250
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
310
質量(g/枚)
2.209