福助工業
レジバッグ 関西 Eタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
390
290
340
390
440
490
高さ(mm)
480
360
420
480
540
590
厚さ(mm)
0.017
0.012
0.014
0.016
0.018
0.022
0.017
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260268
品番
0471267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
関西 No.40E
幅(mm)
390
厚さ(mm)
0.017
高さ(mm)
480
質量(g/枚)
6.047