0472263 レジバッグ 関東 Eタイプ 福助工業 70260304

レジバッグ 関東 Eタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)290
高さ(mm)400
厚さ(mm)0.012
内容量1箱(2000枚)注文コード70260304品番0472263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
種別関東 No.12E幅(mm)290厚さ(mm)0.012高さ(mm)400質量(g/枚)2.645
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする