0472271 レジバッグ 関東 Eタイプ 福助工業 70260313

レジバッグ 関東 Eタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
幅(mm)340
高さ(mm)450
厚さ(mm)0.013
内容量1箱(1000枚)注文コード70260313品番0472271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種別関東 No.20E幅(mm)340厚さ(mm)0.013高さ(mm)450質量(g/枚)3.779
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする