福助工業
イージーバッグ シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
幅(mm)
390
250
290
340
390
440
500
高さ(mm)
480
340
380
430
480
530
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260505
品番
0473448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
種別
シルバー L
幅(mm)
390
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
480
質量(g/枚)
6.04