福助工業
KPバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
540
665
750
540
800
635
高さ(mm)
630
700
800
630
850
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70260557
品番
0477648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
KPバッグ No.9
幅(mm)
540
厚さ(mm)
0.035
高さ(mm)
630
質量(g/枚)
22.62