0477656 KPバッグ 福助工業 70260566

KPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)800
高さ(mm)850
内容量1箱(500枚)注文コード70260566品番0477656
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種別KPバッグ No.20幅(mm)800厚さ(mm)0.035高さ(mm)850質量(g/枚)45.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする