曜日別特売
0470368 イージーバッグ かすみ草 福助工業 70260627

イージーバッグ かすみ草

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)340
高さ(mm)420
サイズM
マチ(mm)62.5
内容量1箱(1000枚)注文コード70260627品番0470368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質HDPE半透明マチ(mm)62.5幅(mm)340舌片付ブロックサイズM高さ(mm)420仕上幅(mm)215
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする