福助工業
イージーバッグ 関西 Nタイプ 関西規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
幅(mm)
340
250
290
340
390
440
高さ(mm)
420
310
360
420
480
540
マチ(mm)
62.5
50
55
62.5
67.5
72.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260742
品番
0471038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
イージーバッグのエコノミータイプで、エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
乳白
種別
関西 No.35N
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
420
仕上幅(mm)
215
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。