0471046 イージーバッグ 関西 Nタイプ 関西規格 福助工業 70260758

イージーバッグ 関西 Nタイプ 関西規格

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
幅(mm)390
高さ(mm)480
マチ(mm)67.5
内容量1箱(1000枚)注文コード70260758品番0471046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

イージーバッグのエコノミータイプで、エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工乳白種別関西 No.40Nマチ(mm)67.5幅(mm)390舌片付ブロック高さ(mm)480仕上幅(mm)255
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする