0471054 イージーバッグ 関西 Nタイプ 関西規格 福助工業 70260767

イージーバッグ 関西 Nタイプ 関西規格

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
幅(mm)440
高さ(mm)540
マチ(mm)72.5
内容量1箱(1000枚)注文コード70260767品番0471054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

イージーバッグのエコノミータイプで、エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工乳白種別関西 No.45Nマチ(mm)72.5幅(mm)440舌片付ブロック高さ(mm)540仕上幅(mm)295
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする