曜日別特売
0471496 弁当バッグ 半透明 福助工業 70260794

弁当バッグ 半透明

(3件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)500
高さ(mm)400
サイズ特大
内容量1箱(1000枚)注文コード70260794品番0471496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工マチ(mm)85幅(mm)500高さ(mm)400仕上幅(mm)330舌片付ブロック厚さ(mm)0.014半透明サイズ特大
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19618954
2024-01-28
用途: 苗花などのお買い上げに。
花の店ブーケ卸売・小売業

体裁良く、使わせて頂いています。色々な用途にも使えて助かります

対象商品 : 19618954
2022-03-29
用途: テイクアウト弁当用
バインミー83飲食業

テイクアウト弁当用に買いました。大きさも使い心地もとても良いです。

対象商品 : 19618963
2020-05-21
用途: テイクアウト用として利用しています。
株式会社とんでんホールディングス飲食業

少し薄いかなと、気になりましたが大丈夫でした。また、利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする