0473065 ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し) 半透明 福助工業 70260995

ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し) 半透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)250
高さ(mm)340
サイズSS
内容量1箱(2000枚)注文コード70260995品番0473065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。

材質HDPE半透明マチ(mm)45幅(mm)250サイズSS高さ(mm)340仕上幅(mm)160長舌片付
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする