福助工業
ハイグリーンパック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
幅(mm)
290
390
340
290
高さ(mm)
360
480
430
360
サイズ
特小
中
小
特小
マチ(mm)
55
67.5
62.5
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261178
品番
0471348
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
グリーン
マチ(mm)
55
幅(mm)
290
型
舌片付ブロック
サイズ
特小
高さ(mm)
360
仕上幅(mm)
180
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。